FX-1000HR【ワケあり】 防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ) テクセルSAINT 75590841

※使用例

FX-1000HR【ワケあり】 防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ) テクセルSAINT 75590841
FX-1000HR【ワケあり】 防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ) テクセルSAINT 75590841

防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット(4枚)注文コード75590841品番FX-1000HR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)アウトレット
¥149,800129,800

パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。

用途発電機等の騒音対策用途商品状態※理由あり(未使用・未開封)高さ(mm)外寸・内寸:1000特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ質量(kg)17.4短辺(mm)外寸:1200、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:1108寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
注意
※発電機等の排気口の中心が高さ50cmを超えるものは使用できません。
※排気口からパネルまでの距離を必ず20cm以上離してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする