曜日別特売
324051230 宅配ボックス ヴィコDB スリム100 UNISON(ユニソン) 75591067

宅配ボックス ヴィコDB スリム100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ウォールナット
扉開閉方式左開き
内容量1個注文コード75591067品番324051230
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりとしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。
ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は15.0kgまで受け取れます(有効内寸:幅320×高さ530×奥行248mm)。
宅配ボックスは鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。外扉の裏に専用受領印が付いています。

色
ウォールナット
扉開閉方式
左開き
付属品
取付け用スペーサー
材質
[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
質量(kg)
11
サイズ
宅配100サイズ
タイプ
ポスト無し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
392×590×298
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×248×530
施錠方法
シリンダー錠
投函タイプ
前入れ前出し
注意
※雨により本体上部に水がたまる場合があります。
※建物壁に取り付けの際は、壁の躯体の強度(耐荷重)を確認の上、施工してください。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする