国元商会
KSパネル浮かし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
75591227
品番
0753161【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
D10~D35の鉄筋に取り付けられます。
鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
万能型
許容荷重(N[kgf])
294[30]
適合径範囲
鉄筋D13~D35
注意
※取付ボルトは工具等を使用してしっかりと締付けてください。
※ボルト先端は、KSタイ本体の角穴に差し込んで廻すこともできます。