※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-6856-42
注文コード
75591288
品番
2402-05-2【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
14,980
バスケットに入れる
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●足長さ:75mm●内径:約50mm●仕様:フィルターなし●カラム長:400mm
アズワン品番
65-6856-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。