600-AM【ワケあり】 ステンレスポスト ファミール 600 ハッピー金属 75591297

600-AM【ワケあり】 ステンレスポスト ファミール 600 ハッピー金属 75591297
600-AM【ワケあり】 ステンレスポスト ファミール 600 ハッピー金属 75591297
600-AM【ワケあり】 ステンレスポスト ファミール 600 ハッピー金属 75591297
600-AM【ワケあり】 ステンレスポスト ファミール 600 ハッピー金属 75591297

ステンレスポスト ファミール 600

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕上など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕上
アンバー(カラーステンレス)
注文コード
75591297
品番
600-AM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型)
前入れ後出し

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕上
アンバー(カラーステンレス)
対応
スタンド:645-AM
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
埋込・スタンド
シリーズ
ファミールシリーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×190×245
投函タイプ
前入れ後出し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする