Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形電球色
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・光束・エネルギー消費効率
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
明るさ(Lm)
530
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.8
注文コード
75591306
品番
LGW51513LE1【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,798
¥
4,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.8
LED
交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
530
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否