BJ755-22250【ワケあり】 ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22250 イマオコーポレーション 75591446

BJ755-22250【ワケあり】 ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22250 イマオコーポレーション 75591446
BJ755-22250【ワケあり】 ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22250 イマオコーポレーション 75591446

ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22250

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75591446
品番
BJ755-22250【ワケあり】
在庫数量:残り14点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)アウトレット
¥4,698¥1,888
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
フェノール樹脂
A
35
B
21.7
質量(g)
680
F
M20×2.5
D
250
C
14
E
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする