リンテック21
リンクレベルアジャスターストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付寸法(mm)
(高さ)22~63、(はさみ部)Φ18~32
注文コード
75591620
品番
MS-3202【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
機器を動かさずに取り付け可能
取り外し跡が残らない
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取付寸法(mm)
(高さ)22~63、(はさみ部)Φ18~32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
100×260×67(組立時)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
1200kg/4個使用時
セット内容
本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)
種別
転倒防止ストッパー
材質
処理鋼板、アクリル系粘着剤
使用環境温度(℃)
0~40
アズワン品番
65-1694-07
適合ボルト径
M18~M32
耐震性
6強