旭精工
エアー式キャリパーブレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
最大動制動力:950N、【摩擦板】許容摩耗量:1.80(cm
3
)
注文コード
75591751
品番
BMK950S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
19,980
バスケットに入れる
空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用空気圧力(MPa)
最大:0.7
最大トルク(N・m)
64.6/112.1
容積(m
3
)
【空気室】最小:21.4、最大:32.6
摩耗係数
摩擦板:1.5cm
3
/J(ディスク温度 150℃)
質量(kg)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
最大動制動力:950N、【摩擦板】許容摩耗量:1.80(cm
3
)
ディスク径(Φmm)
150/250
最高使用頻度(回/min)
60