曜日別特売
7016-02【ワケあり】 パラフィンバブラー 8Φ 7016シリーズ コスモスビード 75592015

パラフィンバブラー 8Φ 7016シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●胴外径×高さ:30×290mm●枝外径:8mm
注文コード
75592015
品番
7016-02【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥8,017
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥7,288
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
65-6871-60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●胴外径×高さ:30×290mm●枝外径:8mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする