画像準備中

”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(2枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75593345 品番2S-NMS-30EG-HA
参考基準価格(税別)¥17,460 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着が減少しました。
刃寿命がアップしました。
ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。
シャンク部には、ドライバービットを付属しております。
軸折れ時は、市販ドライバービットにワンタッチで交換出来ます。
プロ仕様(電設、設備用)でサイズ設定しています。

用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
充電ドリル、電動ドリル。
注意
※穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする