TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
75593729
品番
T15R03-M4-10P
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
698-0028
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
26.87
適合ねじ
M4
外径(mm)
15
表面磁束密度(T)
0.36