TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
75593835
品番
TN50-10T3K-10P
参考基準価格(税別)
¥14,730
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
698-0041
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
77.35
表面磁束密度(T)
0.22
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。