画像準備中

Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード75593930 品番T-FFKMP4
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。

用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 トラスコ品番691-1187 材質パーフロ FFKM 黒色 内径(mm)3.8 線径(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする