※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSQ-E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75594978
品番
DSQ085-026-09E3 AH9130
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
ドリル径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
43
全長(mm)
93
シャンク径(Φmm)
9
直径(Φmm)
8.50
材質
AH9130
表面処理
PVDコーティング
材種
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効溝長(mm)
34.0
寸法OAL(mm)
93.00
工具径(mm)
Φ6 〜 Φ16
寸法DCONMS(mm)
9.000
寸法L/D(mm)
3