※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSQ-E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75595005
品番
DSQ105-032-11E3 AH9130
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
ドリル径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
53
全長(mm)
123
シャンク径(Φmm)
11
直径(Φmm)
10.50
材質
AH9130
表面処理
PVDコーティング
材種
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効溝長(mm)
42.0
寸法OAL(mm)
123.00
工具径(mm)
Φ6 〜 Φ16
寸法DCONMS(mm)
11.000
寸法L/D(mm)
3