※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSQ-E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75595023
品番
DSQ120-036-12E3 AH9130
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
60
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
12
直径(Φmm)
12.00
材質
AH9130
表面処理
PVDコーティング
材種
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効溝長(mm)
48.0
寸法OAL(mm)
130.00
工具径(mm)
Φ6 〜 Φ16
寸法DCONMS(mm)
12.000
寸法L/D(mm)
3