※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSQ-E5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75595084
品番
DSQ085-043-09E5 AH9130
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
溝長(mm)
LCF:60.0
直径(Φmm)
8.50
有効溝長(mm)
51.0
寸法OAL(mm)
110.00
寸法DCONMS(mm)
9.000
材種
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具径(mm)
Φ6 〜 Φ16
寸法L/D(mm)
5