※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSQ-E5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75595093
品番
DSQ105-053-11E5 AH9130
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
溝長(mm)
LCF:74.0
直径(Φmm)
10.50
有効溝長(mm)
63.0
寸法OAL(mm)
144.00
寸法DCONMS(mm)
11.000
材種
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具径(mm)
Φ6 〜 Φ16
寸法L/D(mm)
5