※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSQ160-080-16E5 AH9130 ソリッドドリル DSQ-E5 タンガロイ 75595118 DSQ160-080-16E5 AH9130 ソリッドドリル DSQ-E5 タンガロイ 75595118

ソリッドドリル DSQ-E5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75595118 品番 DSQ160-080-16E5 AH9130
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク

溝長(mm)LCF:112.0 直径(Φmm)16.00 有効溝長(mm)96.0 寸法OAL(mm)182.00 寸法DCONMS(mm)16.000 材種AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 工具径(mm)Φ6 〜 Φ16 寸法L/D(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする