※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TOMT-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75595127
品番
TOMT060302PDER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
寸法RE(mm)
0.2
寸法APMX(mm)
6.00
寸法IC(mm)
5.600
寸法S(mm)
3.20
寸法BS(mm)
1.40
材種
AH3225
寸法LE(mm)
6.20
RoHS指令(10物質対応)
対応