※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TOMT-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75595197
品番
TOMT150608PDER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
正三角形
厚さ(mm)
6.35
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
寸法RE(mm)
0.8
寸法APMX(mm)
15.00
寸法IC(mm)
12.700
寸法S(mm)
6.00
寸法BS(mm)
1.90
材種
AH3225
寸法LE(mm)
15.70
RoHS指令(10物質対応)
対応