※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TOET-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75595249
品番
TOET100404PDER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.4
寸法APMX(mm)
10.00
寸法IC(mm)
8.600
寸法S(mm)
5.10
寸法BS(mm)
1.50
寸法LE(mm)
10.50
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
材種
AH3225
RoHS指令(10物質対応)
対応