※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOET100408PDER-MJ AH3225 チップ TOET-MJ タンガロイ 75595258 TOET100408PDER-MJ AH3225 チップ TOET-MJ タンガロイ 75595258

チップ TOET-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75595258 品番 TOET100408PDER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
厚さ(mm)4.76 寸法RE(mm)0.8 寸法APMX(mm)10.00 寸法IC(mm)8.600 寸法S(mm)5.10 寸法BS(mm)1.10 寸法LE(mm)10.50 形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする