※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOET150604PDER-MJ AH3225 チップ TOET-MJ タンガロイ 75595267 TOET150604PDER-MJ AH3225 チップ TOET-MJ タンガロイ 75595267

チップ TOET-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75595267 品番 TOET150604PDER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
厚さ(mm)6.35 寸法RE(mm)0.4 寸法APMX(mm)15.00 寸法IC(mm)12.500 寸法S(mm)5.60 寸法BS(mm)2.20 寸法LE(mm)15.70 形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする