※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TNMU07-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75595303
品番
TNMU070308PER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
寸法RE(mm)
0.8
寸法APMX(mm)
6.50
寸法IC(mm)
5.700
寸法S(mm)
4.10
寸法BS(mm)
0.6
寸法fz(mm)
刃当り送り:0.07〜0.2
材種
AH3225
寸法LE(mm)
6.50
RoHS指令(10物質対応)
対応