※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75595529
品番
TID040R06-3
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法DCN(mm)
4.00
寸法DCX(mm)
4.40
寸法DCONMS(mm)
6.000
寸法LU(mm)
12.6
寸法LS(mm)
35.0
寸法OAL(mm)
57.70
寸法OAL2(mm)
58.11
寸法SSC(mm)
4
給油方式
With coolant hole
頭部
DM*040 - DM*044
RoHS指令(10物質対応)
対応