※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID040R06-5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 タンガロイ 75595538 TID040R06-5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 タンガロイ 75595538

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75595538 品番 TID040R06-5
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
寸法DCN(mm)4.50 寸法DCX(mm)4.90 寸法DCONMS(mm)6.000 寸法LU(mm)14.2 寸法LS(mm)35.0 寸法OAL(mm)59.65 寸法OAL2(mm)59.91 寸法SSC(mm)4.5 給油方式With coolant hole 頭部DM*045 - DM*049 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする