※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP042 AH725 ドリルヘッド DMP タンガロイ 75595565 DMP042 AH725 ドリルヘッド DMP タンガロイ 75595565

ドリルヘッド DMP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75595565 品番 DMP042 AH725
参考基準価格(税別)¥18,340 販売価格(税込) ¥17,596
販売価格(税別)
15,996
直径(Φmm)4.20 寸法LPR(mm)3.10 寸法PL(mm)0.66 寸法SSC(mm)4 材種AH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする