※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ドリルヘッド DMP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75595574
品番
DMP043 AH725
参考基準価格(税別)
¥18,340
販売価格(税込)
¥17,596
販売価格(税別)
¥
15,996
バスケットに入れる
直径(Φmm)
4.30
寸法LPR(mm)
3.10
寸法PL(mm)
0.67
寸法SSC(mm)
4
材種
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応