代表画像
TRUSCO
”クイックシール継手”(エルボ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
8
10
4
6
8
適合チューブ(外径×内径)(mm)
8×5.0
10×6.5
4×2.0
4×3.0
6×4.5
8×5.0
8×6.0
接続口径
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75597107
品番
TS-8X5-02L
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
257-4870
接続口径
R1/4
適合チューブ外径(Φmm)
8
呼び径
R1/4
適合チューブ内径(Φmm)
5
材質
黄銅(C3771)
タイプ
エルボ
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
8×5.0
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。