画像準備中

Oリングファイル(タテ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75597281 品番TOF435-BK
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

内ポケットが付き、見開きがよく、スタンダードタイプのリングファイルです。

トラスコ品番116-1666 材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール 背幅(mm)35 穴数2穴 縦(mm)310 横(mm)240 用紙サイズA4タテ型2穴 収納枚数(枚)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする