画像準備中

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード75601788 品番T-4DP25
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。
フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。

用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 トラスコ品番692-6964 材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色 使用温度範囲(℃)-15〜200 硬度70℃ 内径(mm)24.7 線径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする