画像準備中

デジタル迷彩ツールホルダ(デザート色) 腰 袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75603809 品番TCM-W31
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

デジタル迷彩色の使い勝手の良い腰袋です。
軽量、耐久性に優れています。

トラスコ品番764-2351 材質600デニールポリエステル 形状3段 幅(mm)190 デザート 高さ(mm)220 奥行(mm)140 ベルト通し幅(mm)75
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする