関西パテ化工
関西パテ化工の 自動車用鈑金
関西パテ化工の 自動車用パテ
パテ状保温材 手で塗る保温パテ もふダン 1.2kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
75606679
品番
101024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
手で塗れる保温用パテです。
用途
高熱配管の保温、低温配管の結露防止、水道管の凍結防止に。
トラスコ品番
712-7903
材質
ロックウール他
厚さ(mm)
塗り:10〜20
色
白
容量(kg)
1.2
塗布面積(m
2
)
0.15〜0.2(膜厚10mm時)
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
4時間表面硬化、内部乾燥3日(膜厚10〜20mm時)