フェースミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75607637 品番F4047 100×SL×6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 取付高(mm)- 穴径(Φmm)31.75 呼び100×SL×6J 最大切込み量ap(mm)8 寸法DC(mm)100 カッタ径106 カッタ高さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする