画像準備中

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法UNJF No.10-32 注文コード75611602 品番NI-POT 5P CPM STD NO.10-32UNJF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,670
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス(CPM) 呼び寸法UNJF No.10-32 ねじ径UNJF No.10 ねじの種類UNJF 1インチ当たり山数32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75611602 NI-POT 5P CPM STD NO.10-32UNJF 09018344 NI-POT 5P CPM STD NO.10-32UNJF ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 1本 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする