ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数3 呼びPDR20R063M22.2-3 注文コード75617482 品番PDR PDR20R063M22.2-3
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は刃数・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
刃数3 穴径(Φmm)22.225 ボス径(Φmm)60 呼びPDR20R063M22.2-3 寸法DC(mm)43 カッタ径63 カッタ高さ(mm)63

商品説明動画

ラジアスカッタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする