OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の ボアタイプ
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
5
呼び
PDR20R080M27-5
注文コード
75617534
品番
PDR PDR20R080M27-5
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
穴径(Φmm)
25
ボス径(Φmm)
76
呼び
PDR20R080M27-5
寸法DC(mm)
60
カッタ径
80
カッタ高さ(mm)
63
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
ラジアスカッタ
参考になった