ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数5 呼びPDR20R080M31.7-5 注文コード75617552 品番PDR PDR20R080M31.7-5
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は刃数・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
刃数5 穴径(Φmm)31.75 ボス径(Φmm)76 呼びPDR20R080M31.7-5 寸法DC(mm)60 カッタ径80 カッタ高さ(mm)63

商品説明動画

ラジアスカッタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする