ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数5 呼びPDR20R100M32-5 注文コード75617586 品番PDR PDR20R100M32-5
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は刃数・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
刃数5 穴径(Φmm)32 ボス径(Φmm)96 呼びPDR20R100M32-5 寸法DC(mm)80 カッタ径100 カッタ高さ(mm)63

商品説明動画

ラジアスカッタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする