OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の ボアタイプ
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6
呼び
PDR20R100M32-6
注文コード
75617595
品番
PDR PDR20R100M32-6
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
穴径(Φmm)
32
ボス径(Φmm)
96
呼び
PDR20R100M32-6
寸法DC(mm)
80
カッタ径
100
カッタ高さ(mm)
63
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
ラジアスカッタ
参考になった