SS520SKC-100NT シールチェーン SUNSTAR(サンスター) 75618437

SS520SKC-100NT シールチェーン SUNSTAR(サンスター) 75618437
SS520SKC-100NT シールチェーン SUNSTAR(サンスター) 75618437

シールチェーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リンク数100
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
90
92
94
96
98
サイズ520
スタンダード
内容量1本注文コード75618437品番SS520SKC-100NT
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属

サイズ520リンク数100スタンダード適合車種<HONDA>XL200RC全年式<HONDA>SL230 (97-)<HONDA>XR230 (05-09)<HONDA>XR230 MOTARD (08-09)<YAMAHA>DT200R (85-87)<YAMAHA>XS250 SP (78)<YAMAHA>XT250 (80)<SUZUKI>GN250E (82-)<SUZUKI>GrassTracker (81-99-)<SUZUKI>RG250E (80)<SUZUKI>VOLTY (TYPE I/II/C) (95-04)<DUCATI>350 SS (92-93)<DUCATI>400 SS (91-92)<DUCATI>MONSTER600 (34CV) (95-97)<DUCATI>620 SPORT (03)<DUCATI>MONSTER750 (98-01)<DUCATI>MONSTER750 ie (00-02)
注意
※取り付けには高度な知識を持つ販売店での取り付けをお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75618525
2023-03-05
用途: ツーリングバイクに

サンスターのチェーンが気になって今回試してみようと思い購入
他社と比べても特に違いもなく普通に使えると思います
ただマイナーなせいなのか?量販店にカシメやクリップがなく通販でしか手に入らないというのが何かあったおきに困ることかもと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする