OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
PT 1/8-28
注文コード
75619013
品番
CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,390
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
呼び寸法
PT 1/8-28
ねじ径
PT1/8
溝数
4
ねじ長さ(mm)
16.5
全長L(mm)
55
ねじの種類
PT
精度
OH4
1インチ当たり山数
28
食付
2.5P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75619013
CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1/8-28
08992085
CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1/8-28
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました