Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの ケーブル
Vodaviewの USBケーブル
映像出力4K60Hz対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル PD:60W データー転送
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
2
注文コード
75625211
品番
VV-UCUC020DT-G1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
映像出力対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル
用途
USBデータ転送・PD60W
色
黒
規格
Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
分類
映像転送・データ転送・給電
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
5Gbps(Gen1)
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
給電方式
USB Power Delivery 60W
注意
※映像4K60Hz対応
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。