画像準備中

データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル 480Mbps PD:60W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 注文コード75625281 品番VV-UC2UC010-W
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はケーブル長2種類から選べます 他の種類を見る

データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル

用途データ転送:480Mbps 規格USB2.0 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス) 分類データ転送・給電 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送480Mbps ケーブル太さ(mm)4.5 給電方式USB Power Delivery 60W
注意
※PD60W
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする