YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の アイデア型タップ
コンセント革命
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
その他
10個口
注文コード
75630025
品番
H5B1002WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・その他
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブレーカーあり / 絶縁カバーあり
その他
10個口
材質
ABS
色
ホワイト
品名
コンセント革命タップ10個口ブレーカー付白 2m
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×195×25
定格容量(W)
1500
プラグ形状
スイングプラグ
取扱説明書:
(0.1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません