仕様ブレーカーあり / 絶縁カバーあり
その他8個口
材質ABS
色ブラック
品名コンセント革命8個口PD33W付黒 2m
コード長さ(m)2
本体質量(g)364
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×175×26
ブレーカなし
定格容量(W)1400
USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)
プラグ形状スイングプラグ
雷ガードなし
USBType-C: DC5V3A/9V3A/12V2.75A/15V2.2A/20V1.65A 33W MAX Type-A: DC5V3A/9V2A/12V1.5A 18W MAX Type-C+Type-A: DC5V3A 合計15W MAX