画像準備中

コンセント革命

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック その他8個口 注文コード75630068 品番H5BK812BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・その他など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブレーカーあり / 絶縁カバーあり その他8個口 材質ABS ブラック 品名コンセント革命8個口雷ガード付ブレーカースイッチ付黒 2m スイッチ集中 コード長さ(m)2 本体質量(g)319 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×162×25 定格容量(W)1500 プラグ形状スイングプラグ 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)775 雷ガードあり
取扱説明書:(0.13MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする