画像準備中

Jabra 会議用カメラ アドオン拡張カメラ「Jabra Cam Crew Add On」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75644068 品番9000-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

話者を自動追尾する「話者トラッキング」
参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】
Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定
接続(Ethernet
RJ45)
カメラ6K、92度画角
本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm)
本体重量(600g)
保証3年【同梱物】・クルーウォールマウント・Ethernet ケーブル3m

付属品クルーウォールマウント、Ethernet ケーブル3m 本体寸法(mm)90×53 ×122 本体質量(g)600 接続Ethernet RJ45 保証期間3年

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする